鈑金 ゲージのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
107件の「鈑金 ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラッキングゲージ」、「ビームコンパス」、「レーザーアライメントゲージ」などの商品も取り扱っております。
より簡単に!より正確に! ボディ計測用。9.5mmソケット取付可能。水平器で正確な測定。収納ケース付き
付属品 計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器 測定範囲 40~1800mm 危険物の類別 非危険物
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
危険物の類別 非危険物
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm) (仕舞)995 質量(kg) 1.3 針長(mm) (測定)Φ8×195、Φ8×225 計測範囲 60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別 非危険物
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

エンジンルーム・ドア・ホイールベース等1本で計測できる万能計測器です。ゲージ本体は軽くて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の「読み取り点」を使用することで、ホイールベースの計測を一人でも行えます。3種類のバーを継ぎ足し長さを調整可能、狭い部位でも計測可能
測定範囲(cm) 4~302 質量(kg) 2.94 材質 ゲージ本体:アルミ材 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×1250×75
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 1.5 針長(mm) 80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm) (仕舞)1,595 質量(kg) 1.75 針長(mm) (測定)Φ8×195・225 計測範囲 60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別 非危険物
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応
シルバー 質量(g) 310
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
質量(kg) 2 危険物の類別 非危険物
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用 トラスコ品番 853-6069 質量(kg) 2.1 測定範囲(mm) 100~1800 適合車種 軽~小型車
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)尺とり虫
アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m
材質(本体) アルミ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用 トラスコ品番 853-6070 質量(kg) 2.7 測定範囲(mm) 100~2500 適合車種 軽~大型車
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm) 1050~1800 適合車種 軽自動車~普通車用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺 材質 本体:アルミ 目盛仕様 赤数字入、メートル目盛
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 2000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 4.5 針長(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 2 針長(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 3000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 6 針長(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179,800 税込197,780
23日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質 突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス 長さ許容差(mm) 2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)